Wiha - Fogókészlet 3dbos 1000V telefon, oldal,egyetemes Z99000109 38637 SY001269 - Z99000109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Oldalvágók száma - 1
Lapos fogók száma - 1
Telefonfogók száma - 0
Vízpumpa fogók száma - 0
Csőfogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001269
Gyártói cikkszám
Z99000109
Gyártói típuskód
38637
Oldalvágók száma:
1
Lapos fogók száma:
1
Telefonfogók száma:
0
Vízpumpa fogók száma:
0
Csőfogók száma:
0
Csupaszító fogók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
3
Csomagolás:
műanyagzacskó
Tömeg:
905 g
Harapófogó:
0
Mosdószifon-fogók száma:
0
Kombinált fogók száma:
1
Körfogók száma:
0
Monier-fogók száma:
0
Harapófogók száma:
0
Plomba fogók száma:
0
Biztosítógyűrű fogók száma:
0
Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:
0
Szorító fogók száma:
0
Szifonfogók száma:
0
Fokozza biztonságát: A Wiha kombifogó lehetővé teszi a biztos és csúszásmentes megfogást minden szokásos munkaszituációban.
Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.
Növeli hatékonyságát : Wiha lapos-kerek fogó extra hosszú fogófejjel mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: TEST16834Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.
- 1 x Industrial electric egyetemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel (33186) 180 mm
- 1 x Industrial electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel (43336)
- 1 x Industrial electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel (33178) 200 mm