Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Fogókulcs 1000V 250mm 44314 Z25025006 SN148539 - Z25025006

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Fogókulcs 1000V 250mm 44314 Z25025006 SN148539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Max. kulcstáv - 46 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995443146

Sonepar cikkszám

SN148539

Gyártói cikkszám

Z25025006

Gyártói típuskód

44314

Hosszúság:

250 mm

Max. kulcstáv:

46 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogókulcs 1000V 250mm 44314 Z25025006