Wiha - Franciakulcs szigetelt szárral VDE 1000V 43061 SY001270 - 246199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001270
Gyártói cikkszám
246199
Gyártói típuskód
43061
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
1
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
1
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: Fokozatmentesen beállítható kulcsnyílás nagy alkalmazási spektrumhoz.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Villamos, gépész szerelésnél és karbantartásnál gyakran kell váltogatni a különböző kulcsokat. A megfelelő kulcs keresésére fordított idő elkerüléséhez elég a változtathatóan beállítható Wiha franciakulcs használata. Akár 30 mm nyílásméretével a villáskulcskészlet tökéletes alternatívája. A különösen sima és párhuzamos pofák minimálisra csökkentik érzékeny felületek sérülését. Ezenkívül a szigetelt franciakulcsot az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.
Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése, áramsínek csavarozása. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.