Wiha - Gumikalapács 300g sárga 83255030 26640 SY001271 - 83255030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Tömeg - 296 g
Visszaütésmentes - Nem
Mágneses - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001271
Gyártói cikkszám
83255030
Gyártói típuskód
26640
Kivitel:
egyéb
Tömeg:
296 g
Visszaütésmentes:
Nem
Mágneses:
Nem
Kielégíti igényeit: Sárga fej/közepesen kemény: pl. szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz.
Egyszerűbbé teszi munkáját : Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel.
Csökkenti költségeit: Cserealkatrészként ergonomikus hickory fanyél és pótfejek egyaránt rendelhetők.