Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Harapófogó 200mm 26772 Z30020001 SY001272 - Z30020001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Harapófogó 200mm 26772 Z30020001 SY001272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001272

Gyártói cikkszám

Z30020001

Gyártói típuskód

26772

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szabványok: DIN ISO 9243.

Fejalak: TEST16719

Kivitel: TEST16736Markáns csúcsminőségű vágóél nagy vágóteljesítménnyel és kis erőkifejtéssel a rendkívül precíz megmunkálásnak köszönhetően.Hosszú élettartam a vágóélek további indukciós edzésével kb. 64 HRC keménységre.

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.

Alkalmazás: TEST16723