Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Hátizsák villanyszerelőknek 28 részes VDE szerszámokkal 45528 930030602 WIHA SN158914 - 930030602

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - táska

  • Mérőkészülékek száma - 2

  • Fogók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 27

  • Villanyszerelő készlet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995455286

Sonepar cikkszám

SN158914

Gyártói cikkszám

930030602

Gyártói típuskód

45528

Csomagolás:

táska

Mérőkészülékek száma:

2

Fogók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

27

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Hátizsák villanyszerelőknek 28 részes VDE szerszámokkal 45528 930030602 WIHA