Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Homlokvágó ( erővágó) fogó 200mm Z17020001 26759 SY001273 - Z17020001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Homlokvágó ( erővágó) fogó 200mm Z17020001 26759 SY001273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001273

Gyártói cikkszám

Z17020001

Gyártói típuskód

26759

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szabványok: TEST19237

Fejalak: TEST16719

Kivitel: TEST16736Markáns csúcsminőségű vágóél nagy vágóteljesítménnyel és kis erőkifejtéssel a rendkívül precíz megmunkálásnak köszönhetően.Hosszú élettartam a vágóélek további indukciós edzésével kb. 64 HRC keménységre.

Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.

Alkalmazás: Mindentudó elölvágó puha huzalokhoz és erős igénybevételhez kemény huzalok vágásánál.Alkalmas betonvas-kötöző huzal kötözésére (fonására) és vágására is betonozásnál.