Wiha - Imbusz nikkelezett készlet 11 részes Compact tartóban 352H11 36451 SY001276 - 352H11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001276
Gyártói cikkszám
352H11
Gyártói típuskód
36451
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
11
Szerszámok száma összesen:
11
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Szabványok: Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.
Extra: Kompakt alakjának köszönhetően a Wiha Compact tartó tökéletesen elfér minden colostok zsebben.Beleértve a 7-es és 9-es ritka méreteket is.
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01201)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01202)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01203)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01204)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01206)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01207)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01208)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01209)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01210)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01211)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (36450)