Wiha - Imbuszkulcs készlet 9db-os 352 Compact 01222 SY001286 - 352H9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001286
Gyártói cikkszám
352H9
Gyártói típuskód
01222
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
9
Szerszámok száma összesen:
9
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
Szabványok: Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.
Extra: A kompakt formájának köszönhetően ez a tartó tökéletesen belefér minden collstock zsebbe.A gyakran használt kulcsméretek áttekinthetően tárolhatók a tartóban.
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01201)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01202)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01203)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01204)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01206)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01207)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01208)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01210)
- 1 x Imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésű (01211)