Wiha - Imbuszkulcs készlet 9db-os Prostar tartóban SN180314 - 369TS9 ProStar
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180314
Gyártói cikkszám
369TS9 ProStar
Gyártói típuskód
35480
A termék méretei: 231 x 59 x 26 mm (HxSzxMé)
Alkalmazás: Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarok csavarozásához és oldásához. Ideális nehezen hozzáférhető csavarokhoz és szűk helyeken végzett munkákhoz.
Extra: A kéz munkaterének több, mint 30 %-os növelése a kulcs 95%-os hajlításával csökkenti az ujjcsontok és ujjhegyek sérülési kockázatát.
Extra: A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat.
Extra: A helytakarékos ProStar révén minden egyes kulcs könnyedén kivehető a többi kulcs megmozdítása nélkül.
Penge: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal.
Gyors eltávolítás: tolás, döntés, eltávolítás
Tökéletes szűk helyekre
Kiváló minőségű krómozott felület
Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.
Tartalom:
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 1.5 mm (35482)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 2.0 mm (35483)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 2.5 mm (35484)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 3.0 mm (35485)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 4.0 mm (35486)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 5.0 mm (35487)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 6.0 mm (35488)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 8.0 mm (35489)
- 1x Imbuszkulcsok hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású 10.0 mm (35490)
- 1x ProStar tartóban