Wiha - Imbuszkulcs klt. ErgoStar 9 dbos SW 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 369RE9F 41979 SY001289 - 369RE9F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001289
Gyártói cikkszám
369RE9F
Gyártói típuskód
41979
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
9
Szerszámok száma összesen:
9
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : A gömbfej könnyebbé teszi a hozzáférést a csavarokhoz és segítségével akár 25°-os szögben is dolgozhat.
Csökkenti költségeit: Csökkenti annak „veszélyét, hogy egy gépben felejti“ az ebből eredő következményi károkkal együtt.
Megkönnyíti a kezelést: Mindig a megfelelő kulcs a megfelelő helyen.
Növeli hatékonyságát : Színes imbuszkulcs gyorsan és egyszerűen megtalálható – az UV-fényű világító lakknak köszönhetően sötét környezetben is.A szükséges kulcsnyílás gyors kiválasztása a színes hozzárendelésnek köszönhetően.A Wiha MagicRing® tartófunkció minden hatlapfejű csavart mágnes nélkül megtart.
Ki ne ismerné? Sok imbuszkulcstartónál körülményes az egyes kulcsok kivétele vagy visszahelyezése a tartóba. Ennek a Wiha ErgoStar véget vet, hiszen zseniális módon megoldja a problémát. Egy imbuszkulcs elfordítása a tartóban azt eredményezi, hogy az összes többi kulcs ugyanolyan szögben oldalra fordul és így a kulcs gyorsan és kényelmesen kivehető. A tartóban egy szorító gondoskodik arról, hogy a kulcsok sem a zárt, sem a nyitott tartóból ne eshessenek ki. Ezenkívül a színes imbuszkulcsok gyorsan és egyszerűen megkereshetők és a világító lakknak köszönhetően UV-fénnyel sötétben is könnyen megtalálhatók. Így csökken az elveszett imbuszkulcsok keresési ideje és berendezések karbantartásánál kisebb a szerszámok gépben felejtésének veszélye. A MagicRing rugóacél gyűrűs tartófunkciónak köszönhetően az imbuszkulcsok minden hatlapú szabványos csavart minden helyzetben tökéletesen tartanak. A hatlapú gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is könnyedén csavarozhat. Az imbuszkulcskészlet kilenc színes hatlapú imbuszkulcsot tartalmaz az elterjedt méretekben.
Szabványok: Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.
Alkalmazás: Alkalmas minden hatlapfejű csavar csavarozásához és szabványos süllyesztett csavarok kiemeléséhez, valamint vízszintes, ferde vagy mély zsákfuratokba történő bevezetéshez és csavarozáshoz.
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41973)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41974)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41975)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41976)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41977)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít (41978)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű színesen világít (41894)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű színesen világít (41895)
- 1 x Imbuszkulcs Hatlapú gömbfejű színesen világít (41896)