Wiha - Imbuszkulcs klt. ProStar 9 dbos SW 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8,10 369S9 07185 SY001290 - 369S9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001290
Gyártói cikkszám
369S9
Gyártói típuskód
07185
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
9
Szerszámok száma összesen:
9
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : A gömbfej könnyebbé teszi a hozzáférést a csavarokhoz és segítségével akár 25°-os szögben is dolgozhat.
Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú és kiváló minőségű krómozott felületű imbuszkulcs.
Megkönnyíti a kezelést: Csúszófunkció a tartó egykezes nyitásához és a kulcsok egyszerű, gyors kivételéhez.
Szabványok: Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.
Alkalmazás: Különösen a nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01392)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01393)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01395)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01396)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01398)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01400)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01402)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01404)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01406)