Wiha - Imbuszkulcs klt. Tnyelű 2.5 x -3 x 100, 4 x - 5 x 6 x 150 / 8 x 200 334DSK6 26247 SY001291 - 334DSK6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001291
Gyártói cikkszám
334DSK6
Gyártói típuskód
26247
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Egyszerűbbé teszi munkáját : Nagy nyomatékok könnyed és kényelmes átadása a T markolatnak és a ComfortGripnek köszönhetően.
Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú és kiváló minőségű krómozott felületű imbuszkulcs.
Növeli hatékonyságát : Az integrált oldalkihajtás lehetővé teszi berozsdásodott vagy beragadt csavarkötések könnyed nyitását és zárását.
A Wiha ComfortGrip T markolatú oldalkihajtású imbuszkulcsa a megfelelő szerszám, ha nagy forgatónyomatékok komfortos átadására van szükség. A bedolgozott puha zónákkal kialakított ergonomikus markolatnak köszönhetően a T markolat kényelmes fogású. A kevesebb nyomófelület és a kisebb izom-igénybevétel élvezetté teszi a munkát ezzel a szerszámmal. Az integrált oldalkihajtás a teljes hosszúságú pengének köszönhetően a legnagyobb terhelésnek is ellenáll és lehetővé teszi rozsdás, beragadt vagy különösen szorosan meghúzott csavarkötések könnyed bontását és zárását. Ha szabad kezével a markolatra támaszkodik, tovább stabilizálja a szerszámot, ami megakadályozza a penge hirtelen kicsúszását a csavarfejből és így kíméli a csavart és a pengét. A markolatban kialakított nyílás lehetővé teszi a praktikus tárolást szerszámfalon.
Alkalmazás: Lehetővé teszi nagy forgatónyomatékok kifáradás nélküli átadását, valamint berozsdásodott, beragadt és szorosan meghúzott csavarok könnyű meglazítását és meghúzását.
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26165)
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26166)
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26167)
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26168)
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26169)
- 1 x ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatta hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású (26170)