Wiha - iTorque nyomaték csavarhúzó Digitális skálával 0,4-1,5Nm SN176142 - 36886
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176142
Gyártói cikkszám
36886
Gyártói típuskód
36886
A termék méretei: 195 x 80 x 60 mm (HxSzxMé)
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal.
Bittartók: Torque univerzális bit befogó cserepenge C 6.3 és E 6.3 (1/4") bitek befogásához (a szállítmány része).
Extra: Nagy digitális kijelző a nyomatékérték egyszerű, fokozat nélküli beállításához.
Extra: Egyszerűen átkapcsolható mértékegységek - Nm ? in.lbs / cNm ? in.oz.
Extra: Click Control - a beépített számláló minden használatot rögzít. 5000 használat után a szerszám jelzi, hogy kalibrálásra van szükség (normatív referenciaérték / visszaállítható).
Extra: Gyári műbizonylattal.
Pontosság: ±6%, nemzeti etalonra visszavezethető
Markolat: A nyomaték a markolatba rejtett szerszám segítségével könnyedén beállítható.
Markolat: Kiváló minőségű és robosztus anyagokból készült ergonomikus műanyag-fém kétkomponensű markolat.
Markolat: A markolat mérete optimális a nyomatéktartományhoz, amit a szerszámmal húzni lehet.
Markolat: Hallható és érezhető kattanó jelzés a beállított nyomaték elérésekor.
Markolat: Kompatibilis a 2859 sorozat minden pengéjével.
Fordítható vágóbetétek cseréjénél sérülés elkerüléséhez alapvető fontosságú az ellenőrzött csavarozás az előírt nyomatékkal. Ebben segít az iTorque® nyomaték csavarhúzó, ami az intelligens, innovatív és individuális szavakkal írható körül. Az iTorque® markolatának végén lévő sapkával egyszerűen és fokozatmentesen beállítható a kívánt Nm-érték. Ezenfelül a nyomatékegységet át lehet állítani Nm-ről lbs-re. A numerikus kijelzésű nagyméretű digitális kijelző segítségével a beállított Nm-érték gyorsan és egyszerűen leolvasható. +/- 6% kioldási pontosságával a nyomatékszerszám teljesíti a DIN EN ISO 6789 követelményeit. Egy integrált számláló dokumentálja a kioldások számát, ami különösen a mérőeszközök felügyeletéhez fontos. A riasztó funkció időben emlékezteti a felhasználót a rögzített kalibrálási ciklusra, ami gyárilag 5.000 alkalmazásra van beállítva és igény szerint egyénileg változtatható. Az ergonomikus alakú markolat puha zónákkal lehetővé teszi továbbá a nyomaték csavarhúzó optimális használatát. A készlet része egy univerzális bittartó 1/4"-os bitek befogásához. Az iTorque® ezenfelül kompatibilis a Wiha Torque 4 mm-es cserélhető pengékkel (2859 sorozat).
Az akkumulátor cseréje csak az iTorque teljes felújításával lehetséges.
DIN EN ISO 6789.