Wiha - Kábel csupaszító kés 1000V talpas hegy 200mm 36053 24678SB SY001303 - 24678SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 8-13 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001303
Gyártói cikkszám
24678SB
Gyártói típuskód
36053
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
8-13 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
142 g
Csökkenti költségeit: A hegyen kialakított csúszósarunak köszönhetően nem okoz sérülést a vezetékszigetelésben.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Vastag kábeltípusok köpenycsupaszításához és többszörös szigetelésű kábelek különböző rétegeinek felvágásához.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.