Wiha - Kábelcsupaszító fogó 180mm szigetelt 0,4-1,3mm Z49718003 33472 SY001305 - Z49718003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.4-1.3 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001305
Gyártói cikkszám
Z49718003
Gyártói típuskód
33472
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.4-1.3 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
165 mm
Szigetelt:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Fejalak: TEST25293
Kivitel: TEST25301{%s}
Anyag: TEST16844
Alkalmazás: TEST25299