Wiha - Kábelkés kampós heggyel forgó vágóéllel 44618 4-28mm SN127810 - Z72006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 4-28 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Vezetékvágóval - Nem
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995446185
Sonepar cikkszám
SN127810
Gyártói cikkszám
Z72006
Gyártói típuskód
44618
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
4-28 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Vezetékvágóval:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
165 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
83 g
Kábelkés kampós heggyel forgó vágóéllel 44618 4-28mm