Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kábelkés körpengével 8-13mm ig 44620 SN127478 - Z73000106SB

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995446208

Sonepar cikkszám

SN127478

Gyártói cikkszám

Z73000106SB

Gyártói típuskód

44620

A termék méretei: 240 x 50 x 40 mm (HxSzxMé)

Alkalmazás: A 6–13 mm átmérőjű (pl. NYM 3 x 1,5 mm? – 5 x 2,5 mm?) kerek és nedves helyiségekben használt kábelek lecsupaszítására, még nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. a mennyezet és a fal területén, az elosztódobozokban, kapcsolószekrényekben stb.

? 6 - 13 mm

Tökéletes szűk helyekre

Állítható hosszirányú ütköző 5–12 mm-ig

Kompakt és helytakarékos

A kerek és nedves helyiségekben használt kábelek lecsupaszításakor a hozzáférés gyakran nehezebb, mert például a csatlakozók vagy elosztódobozok általában a mennyezet területén vagy a kapcsolószekrényekben helyezkednek el. A kerek kábelekhez való köpenycsupaszító szerszámmal még a nehezen hozzáférhető területeken történő munka is rendkívül könnyűnek bizonyul. A lekerekített szerszámfejnek és a hosszúkás, ergonomikus markolatnak köszönhetően a köpenycsupaszító szerszám tökéletesen illeszkedik a kézben, és fokozott kényelmet biztosít még a nehezen hozzáférhető munkaterületeken is. A szerszám biztosítja az összes szokványos, körülbelül 6–13 mm átmérőjű kerek kábel biztonságos lecsupaszítását, így a vágási mélységet nem kell külön manuálisan előre beállítani. Ezenkívül a házba épített beépített hosszütköző elősegíti a különösen pontos munkát, ha ugyanazon eltolási mérettel rendelkező sorozatokat munkálunk meg. A rögzítőcsipesz biztosítja a biztonságos tárolást és megakadályozza a szerszám károsodását.