Wiha - Kábelkés körpengével koax kábelhez 36051 24676SB SY001311 - 24676SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 4.8-7.5 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Vezetékvágóval - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001311
Gyártói cikkszám
24676SB
Gyártói típuskód
36051
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
4.8-7.5 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
110 mm
Szigetelt:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Egyszerűbbé teszi munkáját : Lehetővé teszi a lépcsőzetes kábelcsupaszítást és köpenycsupaszítást nehezen hozzáférhető helyeken, pl. szerelő aljzatokban.
Alkalmazás: Minden elterjedt koaxiális kábel (pl. antenna- és jelátviteli kábelek) lépcsőzetes kábelcsupaszítása 4,8 - 7,5 mm külső átmérőhatárok között.