Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Kábelvágó 1000V átmérő 210mm SN127479 - Z50306

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Kábelvágó 1000V átmérő 210mm SN127479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 60-60 mm2

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Vezetékvágóval - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995436629

Sonepar cikkszám

SN127479

Gyártói cikkszám

Z50306

Gyártói típuskód

43662

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

60-60 mm2

Állítható horonymélység:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

egyéb

ESD-vizsgált:

Nem

Tömeg:

295 g

Kábelvágó 1000V átmérő 210mm