Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Kábelvágó 16mm átmérő 160mm 34729 Z50116001 SY001314 - Z50116001

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Kábelvágó 16mm átmérő 160mm 34729 Z50116001 SY001314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Nem

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001314

Gyártói cikkszám

Z50116001

Gyártói típuskód

34729

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Kábelvágó 16mm átmérő 160mm 34729 Z50116001