Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 200mm atm. 60mm2 35479 Z50120009 SY001316 - Z50120009

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 200mm atm. 60mm2  35479 Z50120009 SY001316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001316

Gyártói cikkszám

Z50120009

Gyártói típuskód

35479

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kábelvágó fogó 1000V 200mm atm. 60mm2 35479 Z50120009