Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 210mm atm. 43663 Z50321009 SN131337 - Z50321009

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Kábelvágó fogó 1000V 210mm atm. 43663 Z50321009 SN131337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Nem

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010995436636

Sonepar cikkszám

SN131337

Gyártói cikkszám

Z50321009

Gyártói típuskód

43663

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Kábelvágó fogó 1000V 210mm atm. 43663 Z50321009