Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kábelvágó olló 145mm krimpelő funkcióval Z71716006SB 41923 SY001317 - Z71716006SB

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001317

Gyártói cikkszám

Z71716006SB

Gyártói típuskód

41923

Egyszerűbbé teszi munkáját : Nagy pengemélyedés és mikrofogazású vágóél megakadályozza a kábel kicsúszását az ollóból.

Fokozza biztonságát: Védőtok tartócsipesszel biztonságos szállításhoz.

Megkönnyíti a kezelést: A stabil penge és az ergonomikus markolat kombinációja lehetővé teszi kábelek precíz vágását 50 mm2 keresztmetszetig.

Növeli hatékonyságát : Villanyszerelő olló hosszméretre vágás, köpenycsupaszítás, kábelcsupaszítás és krimpelés funkcióval egy szerszámban.

A villanyszerelő olló a villanyszerelő tökéletes kísérője mobil használathoz. Az olló négy funkcióval bizonyítja univerzális használhatóságát: hosszméretre vágás, köpenycsupaszítás, kábelcsupaszítás és krimpelés. A nagy pengemélyedésnek és a finom mikrofogazásnak köszönhetően a kábelek könnyedén hosszméretre vághatók anélkül, hogy a kábel kicsúszna az ollóból. Lehetséges továbbá kábelek köpenycsupaszítása és kábelcsupaszítása is. Az ollócsukló mögött lévő mélyedés 1 - 5 mm2 közötti érvéghüvelyek egyszerű krimpelésére szolgál. Útközben történő használatra a villanyszerelő olló a praktikus védőtoknak és a tartócsipesznek köszönhetően kényelmesen rögzíthető az övön.

Alkalmazás: Kábelek hosszméretre vágásához, köpenycsupaszításhoz, kábelcsupaszításhoz és krimpeléshez.