Wiha - Kalapács készlet cserélhető fejjel 8 részes 832B801 44008 SY001320 - 832B801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Csomagolás - műanyagdoboz
Kalapácsok száma - 8
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001320
Gyártói cikkszám
832B801
Gyártói típuskód
44008
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Kalapácsok száma:
8
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
8
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Kielégíti igényeit: Praktikus Wiha kalapács-alapfelszerelés különböző keménységű cserélhető kalapácsfejekkel, széles körű felhasználásra.
Egyszerűbbé teszi munkáját : Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel.
Csökkenti költségeit: A kalapács minden alkatrésze külön is rendelhető.
Az iparban és a kisiparban gyakran különböző keménységű kalapácsfejekre van szükség a más és más alkalmazáshoz. A Safety gumifejes kalapács készlettel minden alkalmazáshoz a legjobban fel van szerelkezve. Így a kalapácskészlet nyolc cserélhető, különböző keménységű kalapácsfejet tartalmaz kerek formában. A mellékelt hatlapú imbuszkulcs segítségével ezek a kalapácsfejek az alkalmazási esettől függően gyorsan és egyszerűen cserélhetők. A gumifejes kalapáccsal mind precíz ütések mérhetők érzékeny anyagokra, amilyenek a puha fák, műanyagok vagy alumínium, mind pedig erős ütések öntödékben és a nehéziparban. A Safety kalapács kitűnik továbbá Hickory-fából készült és különösen jó fogású kiváló minőségű kalapácsnyelével. A kalapács és a kalapácsfejek egy robusztus és stabil dobozban vannak elhelyezve. A készlet valamennyi komponense pótalkatrészként utólag megvásárolható.
Alkalmazás: Átfogó kalapácskészlet minden alkalmazási esethez, különösen érzékeny felületekhez.
- 1 x Hickory fanyél cserélhető fejű kalapácshoz (26418)
- 1 x Imbuszkulcs Gömbvégű imbusz matt krómozású (01402)
- 1 x Kalapácsfej nagyon kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz (26511)
- 1 x Kalapácsfej puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz (26664)
- 1 x Kalapácsfej-tartóelem készlet csavarral és biztosítóanyával cserélhető fejű kalapácshoz (26669)
- 2 x Kalapácsfej közepesen kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz (26428)
- 2 x Kalapácsfej közepesen puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz (26423)
- 2 x Kalapácsfej kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz (26616)