Wiha - Kézifűrész VDE 150mm 1000V 3 db fűrészlappal 43125 SY001321 - SB246176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - keretes fűrész
Fűrészlap hossza - 150 mm
Fűrészlap - egyoldalas
Fűrészlap cserélhető - Igen
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001321
Gyártói cikkszám
SB246176
Gyártói típuskód
43125
Kivitel:
keretes fűrész
Fűrészlap hossza:
150 mm
Fűrészlap:
egyoldalas
Fűrészlap cserélhető:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Húzófűrész:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csökkenti költségeit: Hosszú élettartamú és stabil a bimetall fűrészlapnak köszönhetően.
Megkönnyíti a kezelést: Az ergonomikus markolat egyaránt alkalmas jobb- és balkezeseknek.A műanyag csavar segítségével a fűrészlap gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Növeli hatékonyságát : A finomfogú fűrészlappal precíz vágás készíthető, például műanyag csöveken és fém kábelcsatornákon.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez alkalmas.
Elektromos szereléseknél villanyszerelőknek csövek vagy kábelcsatornák hosszméretre vágásához gyakran kézi fűrészhez kell nyúlni. Wiha a tökéletes megoldást nyújtja: Az electric szigetelt fémfűrészt. A szigetelt markolatnak köszönhetően feszültségvezető részeken végzett munkákhoz 1.000 V feszültségig teljes védelmet nyújt. Ezenkívül a 300 mm hosszú fűrész az ergonomikus alakú markolatának köszönhetően balkezeseknél is jól fekszik a kézben. Ezenkívül a készletben két 150 mm hosszú tartalék fűrészlap található. Ha a fogazat megkopott, a villanyszerelő fűrész fűrészlapjai gyorsan és egyszerűen kicserélhetők. A műanyag csavar lehetővé teszi a fűrészlap könnyű befogását és állítását.
Alkalmazás: Műanyag csövek, villamos szerelési csövek, műanyag vagy fém kábelcsatornák fűrészeléséhez. Ideális villanyszerelők és villamos szakemberek alkalmazási területéhez.