Wiha - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Érvéghüvelyfogó 0,08-16 mm2 45223 Z62000906SB SN141120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.08-16 mm2
AWG-tartomány - 28-5
Hosszúság - 193 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995452230
Sonepar cikkszám
SN141120
Gyártói cikkszám
Z62000906SB
Gyártói típuskód
45223
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.08-16 mm2
AWG-tartomány:
28-5
Hosszúság:
193 mm
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Érvéghüvelyfogó 0,08-16 mm2 45223 Z62000906SB