Wiha - Kombinált fogó 1000V 180mm hosszú vágóél 33186 Z01018009 SY001322 - Z01018009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 180 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Fogantyú felület - sima
Pofák hossza - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001322
Gyártói cikkszám
Z01018009
Gyártói típuskód
33186
Hosszúság:
180 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Fogantyú felület:
sima
Pofák hossza:
35 mm
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Felület:
egyéb
Kovácsolt:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Ütközésvédelemmel:
Nem
Oldalvágóval:
Nem
Tömeg:
273 g
Szabványok: DIN ISO 5746.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Fejalak: TEST16677
Kivitel: Többszörösen polírozott fejjel.OptiGrip - az új kialakítású fogófelület "hárompontos megtámasztással" a munkadarab optimális tartását biztosítja munka közben.A Wiha DynamicJoint® a kézi erőt optimálisan átadja a vágóélekre.
Anyag: Kiváló minőségű C 70 szerszámacél, nemesített.
Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.