Wiha - Kombináltfogó 1000V 160mm 26705 Z01016006 SY001323 - Z01016006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Pofák hossza - 32 mm
Kiálló vágóél - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001323
Gyártói cikkszám
Z01016006
Gyártói típuskód
26705
Hosszúság:
160 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Pofák hossza:
32 mm
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Felület:
egyéb
Kovácsolt:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Ütközésvédelemmel:
Nem
Tömeg:
204 g
Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.
Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.
Növeli hatékonyságát : Biztos és csúszásmentes megfogás minden megszokott munkahelyzetben.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: DIN ISO 5746.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.