Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kombináltfogó 1000V 180mm 26708 Z01018006 SY001324 - Z01018006

MásolásMásolás
Wiha - Kombináltfogó 1000V 180mm 26708 Z01018006 SY001324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Pofák hossza - 35 mm

  • Kiálló vágóél - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001324

Gyártói cikkszám

Z01018006

Gyártói típuskód

26708

Hosszúság:

180 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Pofák hossza:

35 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Felület:

egyéb

Kovácsolt:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Ütközésvédelemmel:

Nem

Tömeg:

276 g

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Növeli hatékonyságát : Biztos és csúszásmentes megfogás minden megszokott munkahelyzetben.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5746.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Univerzális fogó puha és kemény huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.