Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Kombináltfogó 1000V 225mm 26717 Z02022506 SY001327 - Z02022506

MásolásMásolás
Wiha - Kombináltfogó 1000V 225mm 26717 Z02022506 SY001327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 225 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001327

Gyártói cikkszám

Z02022506

Gyártói típuskód

26717

Hosszúság:

225 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Egyszerűbbé teszi munkáját : Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karáttétel révén.

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Kíméli egészségét: A DynamicJoint® speciális csuklós szerkezet csökkenti az erőkifejtést vágásnál.

Növeli hatékonyságát : Biztos és csúszásmentes megfogás minden megszokott munkahelyzetben.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5746.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Erőre optimalizált univerzális fogó puha és rendkívül kemény közötti huzalok és kábelek megfogására és tartására, valamint vágására.Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.