Wiha - Lakatfogó 1000 V AC,CAT IV 2 db AAA elemmel WIHA IP40 SN149024 - SB25551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Fogó nyílása - 40 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010995452193
Sonepar cikkszám
SN149024
Gyártói cikkszám
SB25551
Gyártói típuskód
45219
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Fogó nyílása:
40 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Védettség (IP):
IP40
Árammérési tartomány / DC:
0-1500 A
Árammérési tartomány / AC:
0-1000 A
Lakatfogó 1000 V AC,CAT IV 2 db AAA elemmel WIHA IP40