Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Laposfogó 1000V 160 egyenes 26732 Z07016006 SY001329 - Z07016006

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Laposfogó 1000V 160 egyenes  26732 Z07016006 SY001329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyagbevonatú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001329

Gyártói cikkszám

Z07016006

Gyártói típuskód

26732

Teljes hossz:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Tömeg:

160 g

Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5745.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: TEST16685Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.