Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Laposfogó 1000V 160mm hajlított 26728 Z05116006 SY001330 - Z05116006

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Laposfogó 1000V 160mm hajlított  26728 Z05116006 SY001330

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001330

Gyártói cikkszám

Z05116006

Gyártói típuskód

26728

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5745.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: TEST16801Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.