Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Laposfogó 1000V 200mm egyenes 26727 Z05006200 SY001331 - Z05006200

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Laposfogó 1000V 200mm egyenes  26727 Z05006200 SY001331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyag hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001331

Gyártói cikkszám

Z05006200

Gyártói típuskód

26727

Teljes hossz:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Fej szélessége:

17 mm

Fej magassága:

1.6 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Felület:

krómbevonatú

Tömeg:

224 g

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5745.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: TEST16801Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.