Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Wiha - Laposfogó 1000V 200mm hajlított 26729 Z05120006 SY001332 - Z05120006

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Laposfogó 1000V 200mm hajlított  26729 Z05120006 SY001332

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001332

Gyártói cikkszám

Z05120006

Gyártói típuskód

26729

Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén.

Növeli hatékonyságát : Extra hosszú fogófej mélyen lévő alkatrészek bevezetéséhez.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: DIN ISO 5745.Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: TEST16801Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.