Wiha - Mágneses bittartó 1/4'' Hex 60mm 7148CF 39133 SY001333 - 7148CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Dugókulcs tartó - Nem
Mágneses - Igen
Gyorsan cserélhető fej - Igen
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001333
Gyártói cikkszám
7148CF
Gyártói típuskód
39133
Hosszúság:
60 mm
Dugókulcs tartó:
Nem
Mágneses:
Igen
Gyorsan cserélhető fej:
Igen
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Időt takarít meg : Gyors bitcsere a tartó könnyen kezelhető reteszelésével és a reteszelés oldásával.
Növeli hatékonyságát : Nem billeg és rendkívül biztos tartást ad a bit hézagmentes vezetésének köszönhetően.
Erőteljes akkus csavarozóval való csavarozásnál gyakran az a probléma, hogy a bittartó kotyog és nem lehet jól vezetni a bitet. Ráadásul a bitcsere meglehetősen időigényes. A CentroFix Force bittartó ennek véget vet, mivel betartja ígéretét. Mechanikusan reteszelhető és rendkívül biztos tartás és a bitek kotyogásmentes vezetése jellemzi. A bittartó kompatibilis minden 1/4" hatlap behajtású C 6,3 és E 6,3 alakú bittel. Bedugáskor a bit automatikusan reteszelődik (SelfLock). A reteszelés működtető hüvellyel való oldásával a bit felszabadul és kivehető (EasyOut). Ez egyszerű és gyors bitcserét tesz lehetővé. A bittartó továbbá robusztus szerkezetével és egy erős Neodym mágnessel tromfol.
Alkalmazás: Ha a bit biztos és kotyogásmentes tartása a követelmény. Ideális olyan csavarprofilokhoz (pl. TORX®), amelyek hajlamosak a csavar szorulására.