Wiha - Mikro bit készlet 65 db-os ESD markolattal racsnis hajtókarral 39971 7000SK65ESD SY001337 - 7000SK65ESD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 65
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001337
Gyártói cikkszám
7000SK65ESD
Gyártói típuskód
39971
Összes bitek száma:
65
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
1
Torx bitek száma:
1
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
1
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
1
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Csökkenti költségeit: Disszipatív levezetésű ESD markolat elektrosztatikus veszélynek kitett komponenseken, pl. okostelefonokon történő munkákhoz.
Megkönnyíti a kezelést: Racsnis hajtókar erőteljes csavarozáshoz. A mindössze 5° kapcsolási szögnek köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható.
Időt takarít meg : Az átgondolt rendezési rendszer csökkenti a hosszú keresési és tájékozódási időt.
Növeli hatékonyságát : Átfogó bitkészlet minden mikrocsavarozáshoz a finommechanika, modellkészítés és elektronika területén.
Modellezésnél, az elektronikában és a finommechanikában finom munkára van szükség, hogy a kis csavarkötések ne sérüljenek meg. A mikrobit ESD készlet ezekhez az alkalmazási területekhez a tökéletes alapfelszerelés. A terjedelmes bitkészlet minden elterjedt kis profilméretet lefed, ami finom és kifinomult csavarozási munkákhoz szükséges. A bitek biztosan és áttekinthetően vannak elhelyezve egy robusztus és kompakt dobozban. Az ESD finomcsavarozó-markolat gyártása az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány szerint történik és így garantálja az elektronikus komponensek maximális védelmét. 106 - 109 ohm felületi ellenállásával ellenőrzötten és biztonságosan levezeti az elektrosztatikus energiát. A készlet része továbbá egy racsnis bithajtót, ami lehetővé teszi az erőteljes csavarozást. A mindössze 5° kapcsolási szögnek köszönhetően a racsni tökéletesen alkalmas szűk helyeken való használatra is.
Alkalmazás: Ideális modellkészítéshez, elektronikai, finommechankai alkalmazásokhoz.Ez a választék lefedi az összes elterjedt kis profilméretet.ESD finomcsavarozó markolat kényes csavarozási műveletekhez és csavarokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken.Racsnis hajtókar erőteljes csavarozáshoz. A mindössze 5° kapcsolási szögnek köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható.Minden mikrocsavarozáshoz a finommechanika, modellkészítés és elektronika területén. Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken történő munkához.
- 1 x Adapter 1/4" Microbitekhez 4 mm-es alak (39964) 4
- 1 x Hosszabbító 100 mm ESD csavarhúzó markolathoz és MicroBitekhez (40663) 4, 4
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40646) 5/64
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40647) 3/32
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40648) 7/64
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40649) 1/8
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40650) 9/64
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40651) 5/32
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40652) 3/16
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40653) 7/32
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40654) 2,0
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40655) 2,5
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40656) 3,0
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40657) 3,5
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40658) 4,0
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40659) 4,5
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40660) 5,0
- 1 x Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es alak (40661) 5,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40614) 0,7
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40615) 0,9
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40617) 1,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40618) 2,0
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40619) 2,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40620) 3,0
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40622) 1/16
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40623) 5/64
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40624) 3/32
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40625) 7/64
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40626) 1/8
- 1 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40627) 9/64
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40600) 0,8
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40601) 1,2
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40602) 1,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40603) 1,8
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40604) 2,0
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40605) 2,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40606) 3,0
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40607) 3,5
- 1 x Mikrobit 28 mm Lapos 4 mm-es alak (40608) 4,0
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40640) PL1
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40641) PL2
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40642) PL3
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40643) PL4
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40644) PL5
- 1 x Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es alak (40645) PL6
- 1 x Mikrobit 28 mm Phillips 4 mm-es alak (40609) PH000
- 1 x Mikrobit 28 mm Phillips 4 mm-es alak (40610) PH00
- 1 x Mikrobit 28 mm Phillips 4 mm-es alak (40611) PH0
- 1 x Mikrobit 28 mm Phillips 4 mm-es alak (40612) PH1
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40630) T3
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40631) T4
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40632) T5
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40633) T6
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40634) T7
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40635) T8
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40636) T9
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40637) T10
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40638) T15
- 1 x Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es alak (40639) T20
- 1 x PicoFinish® ESD mágneses csavarhúzó-markolat 4 mm-es mikrobitekhez (43709) 4 x 96 mm
- 1 x Racsnis bithajtókar 90 mm, hüvelykujjal szabályozható külső hatlapú 1/4" bliszter csomagolásban (36931)
- 2 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40616) 1,3 / (0,050")
- 2 x Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es alak (40621) 4,0 / (5/32")