Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Multiméter digitális 1000V AC CAT IV WIHA SN149025 - SB25542

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Multiméter digitális 1000V  AC CAT IV WIHA SN149025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 0-1000 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149025

Gyártói cikkszám

SB25542

Gyártói típuskód

45215

Feszültségmérési tartomány:

0-1000 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

LC-kijelző háttérvilágítása:

Igen

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Áramellátás:

elem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Multiméter digitális 1000V AC CAT IV WIHA