Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Multiméter Digitális 600 V AC, CAT IV SB25541 WIHA SN149040 - SB25541

Wiha
MásolásMásolás
Wiha - Multiméter Digitális 600 V AC, CAT IV SB25541 WIHA SN149040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 0-600 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149040

Gyártói cikkszám

SB25541

Gyártói típuskód

45218

Feszültségmérési tartomány:

0-600 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Áramellátás:

elem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Multiméter Digitális 600 V AC, CAT IV SB25541 WIHA