Wiha - Multitool PS Imusz Magic Ring készlet 7 részes SB369RP7 23033 SY001338 - SB369RP7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 7
Csomagolás - műanyagzacskó
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001338
Gyártói cikkszám
SB369RP7
Gyártói típuskód
23033
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
7
Csomagolás:
műanyagzacskó
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0
Penge: Króm-vanádium acél, átedzett, galvanizált bevonattal.
Markolat: Ergonomikus üvegszál erősítésű ház, 120mm hosszú.
Alkalmazás: Praktikus kihajtható tartó belső hatlapolt csavarokhoz a műhelyben vagy a munkában.Csavarok kiemeléséhez vagy behelyezéséhez furatokba, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
Extra: Stabil burkolat kioldó gombbal a megfelelő penge egyszerű kiválasztásához.A rugóacélból készült MagicRing® (3 mm mérettől) minden szabványos hatlapfejű csavart bármilyen pozícióban megtart a csavar anyagától függetlenül.A gömbfej segítségével akár 25°-os szögben is csavarozhat.