Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Multitool PSTorx torx készlet 8 részes SB363P8 23049 SY001339 - SB363P8

Wiha
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Bit-betétek száma - 8

  • Csomagolás - műanyagzacskó

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001339

Gyártói cikkszám

SB363P8

Gyártói típuskód

23049

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Bit-betétek száma:

8

Csomagolás:

műanyagzacskó

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

8

Villáskulcsok száma:

0

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Nem

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Penge: Króm-vanádium acél, átedzett, galvanizált bevonattal.

Markolat: Ergonomikus üvegszál erősítésű ház, 120mm hosszú.

Alkalmazás: Praktikus kihajtható tartó TORX® csavarokhoz a műhelyben vagy a munkahelyen.

Extra: Stabil burkolat kioldó gombbal a megfelelő penge egyszerű kiválasztásához.