Wiha - Műszerész oldalcsípő Elctronic 126mm Z40112803 SY001341 - Z40112803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 126 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001341
Gyártói cikkszám
Z40112803
Gyártói típuskód
26813
Alak:
normál
Hosszúság:
126 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Fejalak: Keskeny, hegyes fej.
Kivitel: TEST16842TEST19050
Anyag: TEST16844
Alkalmazás: TEST16860