Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó Electronic 118mm 26812 Z40011803 SY001343 - Z40011803

MásolásMásolás
Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó Electronic 118mm  26812 Z40011803 SY001343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 128 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001343

Gyártói cikkszám

Z40011803

Gyártói típuskód

26812

Alak:

normál

Hosszúság:

128 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Fejalak: TEST16959

Kivitel: TEST16842Nyitórugóval

Anyag: TEST16844

Alkalmazás: TEST16962