Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó Electronic 130mm 26813 Z40112803 SY001344 - Z41113803

MásolásMásolás
Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó Electronic 130mm  26813 Z40112803 SY001344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 130 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001344

Gyártói cikkszám

Z41113803

Gyártói típuskód

26818

Alak:

normál

Hosszúság:

130 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Fejalak: Széles, hegyes fej.

Kivitel: TEST16842Nyitórugóval

Anyag: TEST16844

Alkalmazás: Puha huzalok tökélesen színelő vágására az elektronikában.