Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó ESD 138mm 26808 Z40111504 SY001345 - Z40111504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 115 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001345
Gyártói cikkszám
Z40111504
Gyártói típuskód
26808
Alak:
normál
Hosszúság:
115 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Igen
Csökkenti költségeit: Az elektrosztatikusan levezető szerszámok megvédik az elektronikus komponenseket a rongálódástól.
Kíméli egészségét: Tartós használat közben tehermentes a munka a nyitórugónak köszönhetően.
Növeli hatékonyságát : A keskeny, hegyes fogófej optimális hozzáférhetőséget biztosít nehezen hozzáférhető helyeken is.
Szabványok: TEST16827IEC 61340-5-1.
Alkalmazás: TEST16872