Wiha - Műszerész oldalcsípő fogó ferde Electronic 128mm 26813 Z46013803 SY001346 - Z46013803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 130 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001346
Gyártói cikkszám
Z46013803
Gyártói típuskód
26833
Alak:
normál
Hosszúság:
130 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Fejalak: Széles, hegyes fej.
Kivitel: TEST16842TEST16862
Anyag: TEST16844
Alkalmazás: TEST16860