Wiha - Nyomaték csavarhúzó 1000V 0,5Nm fix 36229 29201050 SY001348 - 29201050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001348
Gyártói cikkszám
29201050
Gyártói típuskód
36229
Tartozék fajtája:
egyéb
Markolat: Kézreálló többkomponensű markolat optimális erőátadáshoz.Jól hallható és érezhető klikk, amikor az előre beállítótott nyomatékot eléri.Gyors beazonosítás a markolat végére nyomtatott jelzés segítségévelKorlátlan lazító nyomaték.Ipari kenőanyagokkal szemben közömbösen viselkedő mechanika.Kompatibilis a 2859 sorozat minden pengéjével.
Pontosság: ±10%
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, 4 mm-es Wiha Torque cserélhető pengével kombinálva.
Megjegyzés: A bittartó vagy a pengék nem részei a szállítmánynak.