Wiha - Nyomaték csavarhúzó 1000V 0,8-5 nM 13 részes 40674 2872T13 SY001349 - 2872T13
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001349
Gyártói cikkszám
2872T13
Gyártói típuskód
40674
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Ellenőrzött csavarozáshoz feszültségvezető részek környezetében 1.000 V AC-ig.
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz (26864) 146 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez (34577) 6 mm x 50 mm
- 1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez (35870) 6 mm, 170 mm
- 1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm