Wiha - Nyomaték csavarhúzó 1000V 0,8-5 nM 15 slim bittel 2872T18 36791 SY001350 - 2872T18
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001350
Gyártói cikkszám
2872T18
Gyártói típuskód
36791
Kielégíti igényeit: A változtathatóan állítható nyomaték nagy alkalmazási területet lefed.
Egyszerűbbé teszi munkáját : Minden szerszám biztosan és rendezetten elhelyezve robusztus és áttekinthető táskában.
Csökkenti költségeit: A helyes forgatónyomaték megvédi Önt jótállási igényektől.
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Az optimális nyomaték megvédi Önt az anyag károsodásától és az utólagos javítástól.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Csavar kontrollált meghúzása és ezzel egyidejűleg biztonság az elektronikai alkalmazásoknál - ezt nyújtja a teljes mértékben tanúsított TorqueVario®-S VDE forgatónyomaték rendszer. A szerszámkészlet ergonomikusan kialakított forgatónyomaték csavarhúzó markolatot tartalmaz integrált numerikus skálával, 15 darab slimBit bittel, bittartóval és beállító szerszámmal. Minden részelem praktikusan és átláthatóan van a kiváló minőségű és strapabíró táskában elrendezve. A forgatónyomatékos csavarhúzó VDE változó beállításaival a 0,8-5,0 Nm közötti forgatónyomaték tartományban alkalmazások széles körét fedi le. Jól hallható és érzékelhető jellel a forgatónyomaték kioldásakor folyamatbiztos forgatónyomaték-mechanikát szolgáltat, mely az anyag károsodásától és az utólagos munkától megkímél. Kioldási pontossága +/- 6%, így a nyomatékszerszám a DIN EN ISO 6789 követelményeit teljesíti. A szigetelt ClicFix bittartó mechanikus pengereteszeléssel a 75 mm hosszú slimBit-eket biztosan tartja. Úgy a nyomat csavarhúzót, mint a slimBit-eket a az IEC 60900 nemzetközi norma szerinti rutin vizsgálatnak vetették alá és a biztos munkavégzést el egészen 1.000 V v.á. alatt álló komponenseken teszik lehetővé.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.DIN EN ISO 6789.
Alkalmazás: Kontroll alatti csavarozásokhoz feszültségvezető részek területén, 1.000 V AC feszültségig, például kapcsolókészülékeknél.
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz (26864) 146 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34578) 2,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34582) 6,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (41159) 3,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35507) T10 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35508) T15 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (35509) T20 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (36071) T25 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit TORX® (41160) T9 x 75 mm
- 1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez (35870) 6 mm, 170 mm
- 1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm